Gewiss - TABLEAU METAL AVEC HUBLOT 405X650X200 - GW46234


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 72
hauteur - 650 mm
largeur - 405 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMMES CEP,QP,QM,QX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564096905
Réf. Sonepar
00047409690
Réf. Fournisseur
GW46234
Marque
Gewiss
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
72
hauteur:
650 mm
largeur:
405 mm
profondeur:
200 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP55
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
180 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
72
nombre de rangées:
4
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
1
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..