Gewiss - TABLEAUTIN 300X200X120 IP41 - GW42007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - autre
indice de protection (IP) - IP41
longueur - 300 mm
largeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TABLEAUTINS 42TV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564012776
Réf. Sonepar
00047432231
Réf. Fournisseur
GW42007
Réf. Commerciale
Gewiss
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
autre
indice de protection (IP):
IP41
longueur:
300 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
120 mm
mode de pose:
universel
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
29 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Oui
nombre d'entrées:
16
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Les Atouts de la gamme:
Gamme de tableautins pour un usage polyvalent et varié, comme par exemple le support de dispositifs électriques ou électroniques, de blocs d’alimentation ou pour la création de petits tableaux de commande avec voyants et boutons-poussoirs. Le couvercle à finition nid d’abeilles offre la possibilité d’un montage direct par vis de l’équipement en façade. Le tableautin en version de sol étanche, idéal par exemple pour la fixation de prises de courant en saillie ou encastrées, complète l’offre. Les tableautins 42 TV utilisent des technopolymères sans halogène.