Gewiss - TABLEAUTIN 400X300X120 IP41 - GW42010

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TABLEAUTIN 400X300X120 IP41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP41

  • longueur - 400 mm

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564012806

Réf. Sonepar

00047432234

Réf. Fournisseur

GW42010

Réf. Commerciale

Gewiss

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP41

longueur:

400 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

120 mm

mode de pose:

universel

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

29 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Oui

nombre d'entrées:

22

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

TABLEAUTIN - COUVERCLE RÉVERSIBLE À SURFACE LISSE ET SURFACE ALVÉOLAIRE - DIMENSIONS 400X300X120

Les Atouts de la gamme:

Gamme de tableautins pour un usage polyvalent et varié, comme par exemple le support de dispositifs électriques ou électroniques, de blocs d’alimentation ou pour la création de petits tableaux de commande avec voyants et boutons-poussoirs. Le couvercle à finition nid d’abeilles offre la possibilité d’un montage direct par vis de l’équipement en façade. Le tableautin en version de sol étanche, idéal par exemple pour la fixation de prises de courant en saillie ou encastrées, complète l’offre. Les tableautins 42 TV utilisent des technopolymères sans halogène.