Gewiss - TELECOMMANDE A INFRAROUGES PORTABLE 6 C - GW12596


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - infrarouge
nombre de canaux - 6
couverture - 10 m
couleur - noir
avec émetteur manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564272125
Réf. Sonepar
00047427212
Réf. Fournisseur
GW12596
Réf. Commerciale
Gewiss
transmission de signal:
infrarouge
nombre de canaux:
6
couverture:
10 m
couleur:
noir
avec émetteur manuel:
Oui
émetteur mural:
Non
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un élément d'affichage:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Noir satiné, élégant et classique. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..