Gewiss - TELERUPTEUR 1INV 16A 12VAC 1M - GWD6647

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TELERUPTEUR 1INV 16A 12VAC 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564847453

Réf. Sonepar

00047497777

Réf. Fournisseur

GWD6647

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

72 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

tension de commande 1:

12...12 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

commande manuelle:

Oui

TÉLÉRUPTEUR - 16A - 1 INVERSEUR 12Vca - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..