Gewiss - TÉLÉRUPTEUR 4 SEQ. 1M 2P 10AX BEIGE - GW13723

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TÉLÉRUPTEUR 4 SEQ. 1M 2P 10AX BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 250...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 250...250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035073939

Réf. Sonepar

00047507393

Réf. Fournisseur

GW13723

Marque

Gewiss

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

250...250 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

rémanence

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

22 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

20 mm

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

LATCHING RELAY 4 SEQUENCES 230V ac 50/60Hz - 2P 10AX 250V ac - 1 MODULE - NATURAL BEIGE - CHORUS