Gewiss - TEMPERATURE PROBE SENSOR NTC 100K - GWA9145


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 4000 mm
matériau - plastique
modèle - borne
longueur de câble de raccordement - 30 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035066603
Réf. Sonepar
00047506660
Réf. Fournisseur
GWA9145
Réf. Commerciale
Gewiss
longueur de sonde:
4000 mm
matériau:
plastique
modèle:
borne
longueur de câble de raccordement:
30 m