Gewiss - TEMPORISATEUR ELECTRONIQUE 1M BEIGE - GW13583

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TEMPORISATEUR ELECTRONIQUE 1M BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • modèle - électronique

  • réglage de l'heure - 0.25...15 min

  • mode de pose - support de module

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035073588

Réf. Sonepar

00047507358

Réf. Fournisseur

GW13583

Marque

Gewiss

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

modèle:

électronique

réglage de l'heure:

0.25...15 min

mode de pose:

support de module

couleur:

beige

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec sortie de semiconducteur:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

230 V

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

47 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ELECTRONIC TIMER - 230V ac 50/60Hz - 1NO 2A(AC1)250V ac - 1 MODULE - NATURAL BEIGE - CHORUS

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.