Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - TERM POSTER RC 3PZ MSXE/M1000 (1000A) - GWD8799

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TERM POSTER RC 3PZ MSXE/M1000 (1000A)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035045677

Réf. Sonepar

00047504567

Réf. Fournisseur

GWD8799

Réf. Commerciale

Gewiss

adapté au nombre de pôles:

3

TERM POSTER RC 3PZ MSXE/M1000 (1000A)

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de disjoncteurs boîtiers moulés