Gewiss - TERMOSTHATE ELECT.FAN-COIL 3 M.SY/WT - GW20853

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TERMOSTHATE ELECT.FAN-COIL 3 M.SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • modèle - marche-arrêt

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • avec récepteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564110915

Réf. Sonepar

00047005269

Réf. Fournisseur

GW20853

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

indice de protection (IP):

IP20

numéro RAL:

9016

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE ÉTÉ/HIVER POUR FAN-COIL - TROIS VITESSES - 230V 50/60Hz - 3MODULES- BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.