Gewiss - TF 25 BOUCHON CONDUITS PLIABLES - DX52125

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TF 25 BOUCHON CONDUITS PLIABLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018678014757

Réf. Sonepar

00047800465

Réf. Fournisseur

DX52125

Réf. Commerciale

Gewiss

pour diamètre de tube nominal:

25 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

couleur:

gris

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

divisible:

Non

résistant aux UV:

Non

BOUCHONS POUR CONDUITS CINTRABLES TF - DIAMÈTRE 25MM

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.