Gewiss - THERMOSTAT 2M 230VCA-50/60Hz BEIGE - GW13705


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - beige
modèle - marche-arrêt
type d'alimentation électrique - 230 V CA
avec récepteur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035073908
Réf. Sonepar
00047507390
Réf. Fournisseur
GW13705
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
saillie
couleur:
beige
modèle:
marche-arrêt
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...35 °C
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non