Gewiss - THERMOSTAT 2M 230VCA-50/60Hz NO - GW12705


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
couleur - noir
modèle - marche-arrêt
type d'alimentation électrique - 230 V CA
avec récepteur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564267466
Réf. Sonepar
00047426746
Réf. Fournisseur
GW12705
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
couleur:
noir
modèle:
marche-arrêt
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...35 °C
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Noir satiné, élégant et classique. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..