Gewiss - THERMOSTAT CON. ZIGBEE MES. D?HM 2P BLNC - GW10709

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - THERMOSTAT CON. ZIGBEE MES. D?HM 2P BLNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - blanc

  • modèle - marche-arrêt

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035105128

Réf. Sonepar

00047510512

Réf. Fournisseur

GW10709

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

charge de contact max.:

5 A

couleur:

blanc

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Oui

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

2

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

tension max. contacts:

240 V

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

hauteur:

44 mm

largeur:

44 mm

profondeur:

48 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THERMOSTAT CONNECTÉ AVEC MESURE D’HUMIDITÉ - ZIGBEE - 100-240 Vca 50/60 Hz - NA 5A (AC1) 240 Vca - 2 MODULES - BLANC BRILLANT - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Mécanismes blanc - L’appareillage mural Chorus vous permet de créer des combinaisons illimitées d’appareils et de plaques, grâce à une gamme complète qui couvre tous les besoins de conception, de fonctionnement et d’installation.Couleurs et finitions : blanc brillant, lumineux et polyvalent.Fonctions illimitées dans les espaces compacts : la gamme ChoruSmart se compose de touches de commande avec des modules à bascule ½, 1, 2 et 3, pour optimiser l’espace en fonction des besoins, ainsi que de touches axiales dans la version EVO ou SMART, pour répondre aux dernières exigences.Couplage avant : le couplage avant permet d’assembler et de retirer rapidement et facilement les composants, sans avoir à enlever le support, la même chose étant possible pour toutes les plaques et boîtes.