Gewiss - THERMOSTAT CON. ZIGBEE MES. D?HUM 2P NOI - GW12709


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
charge de contact max. - 5 A
couleur - noir
modèle - marche-arrêt
type d'alimentation électrique - 230 V CA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SMART HOME
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035105135
Réf. Sonepar
00047510513
Réf. Fournisseur
GW12709
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
charge de contact max.:
5 A
couleur:
noir
modèle:
marche-arrêt
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...45 °C
capteur externe:
Oui
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
2
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
240 V
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
hauteur:
44 mm
largeur:
44 mm
profondeur:
48 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage mural Mécanismes noir - L’appareillage mural ChoruSmart permet de créer une combinaison illimitée d’appareils et de plaques, grâce à une gamme complète qui couvre tous les besoins de conception, de fonctionnement et d’installation. Couleurs et finitions : noir satin, élégant et classique. Fonctions illimitées dans les espaces réduits : la gamme CHORUSMART se compose de touches à bascule avec des modules ½, 1, 2 et 3, pour optimiser l’espace en fonction des besoins, ainsi que de touches axiales dans la version EVO ou SMART, pour répondre aux dernières exigences. Couplage avant : le couplage avant permet d’assembler et de retirer rapidement et facilement les composants, sans avoir à retirer le support, un système unique pour toutes les plaques et tous les fruits.