Gewiss - THERMOSTAT ICE WI-FI BL - GW16972CB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - THERMOSTAT ICE WI-FI BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - autre

  • modèle - marche-arrêt

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • plage de mesure - 5...40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564833647

Réf. Sonepar

00047483364

Réf. Fournisseur

GW16972CB

Marque

Gewiss

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

230 V CA

plage de mesure:

5...40 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

tension max. contacts:

12 V

indice de protection (IP):

IP41

hauteur:

123 mm

largeur:

95 mm

profondeur:

11 mm

THERMO ICE THERMOSTAT - WI-FI - PLAQUE BL - BL - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..