Gewiss - THERMOSTAT ICE WI-FI NO - GW16972CN

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - THERMOSTAT ICE WI-FI NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - marche-arrêt

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • plage de mesure - 5...40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564833654

Réf. Sonepar

00047483365

Réf. Fournisseur

GW16972CN

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

marche-arrêt

mode de pose:

saillie

couleur:

noir

type d'alimentation électrique:

230 V CA

plage de mesure:

5...40 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

tension max. contacts:

12 V

indice de protection (IP):

IP41

hauteur:

123 mm

largeur:

95 mm

profondeur:

11 mm

TERMOSTATO THERMO ICE WI-FI NO

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Noir satiné, élégant et classique. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..