Gewiss - TORE FERME DIAM.80MM - GW96333

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TORE FERME DIAM.80MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • diamètre d'ouverture - 80 mm

  • facteur de limite de surintensité - FS 5

  • avec protection contre les contacts accidentels - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564176843

Réf. Sonepar

00047417684

Réf. Fournisseur

GW96333

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

400 A

diamètre d'ouverture:

80 mm

facteur de limite de surintensité:

FS 5

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

nombre d'entrées primaires:

1

TORE SÉPARÉ - DIAMÈTRE 80MM Imax=400A

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..