Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - TOUCHE INTER. AXIAL DIFFUSEUR 2P BLANC - GW10556S

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TOUCHE INTER. AXIAL DIFFUSEUR 2P BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035090776

Réf. Sonepar

00047509077

Réf. Fournisseur

GW10556S

Marque

Gewiss

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

largeur:

46 mm

hauteur:

46 mm

profondeur:

5 mm

TOUCHE INTERCHANGEABLE POUR INTERRUPTEURS AXIAUX - AVEC DIFFUSEUR - 2 MODULES - BLANC BRILLANT - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Mécanismes blanc - L’appareillage mural Chorus vous permet de créer des combinaisons illimitées d’appareils et de plaques, grâce à une gamme complète qui couvre tous les besoins de conception, de fonctionnement et d’installation.Couleurs et finitions : blanc brillant, lumineux et polyvalent.Fonctions illimitées dans les espaces compacts : la gamme ChoruSmart se compose de touches de commande avec des modules à bascule ½, 1, 2 et 3, pour optimiser l’espace en fonction des besoins, ainsi que de touches axiales dans la version EVO ou SMART, pour répondre aux dernières exigences.Couplage avant : le couplage avant permet d’assembler et de retirer rapidement et facilement les composants, sans avoir à enlever le support, la même chose étant possible pour toutes les plaques et boîtes.