Gewiss - TOUCHE INTERCH. 'DND+MUR' 1M BEIGE - GW13733


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - divers symboles
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - beige
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035073984
Réf. Sonepar
00047507398
Réf. Fournisseur
GW13733
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
beige
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
largeur:
44 mm
hauteur:
22.5 mm
profondeur:
11 mm