Gewiss - TRANSF.SONNERIES 15VA T.P.230V T.S.12V - GW96425


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 4 V
intensité de courant secondaire 1 - 5 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2 - 8 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564063747
Réf. Sonepar
00047438637
Réf. Fournisseur
GW96425
Réf. Commerciale
Gewiss
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
4 V
intensité de courant secondaire 1:
5 A
type de transfo:
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2:
8 V
tension secondaire 3:
12 V
intensité de courant secondaire 2:
10 A
intensité de courant secondaire 3:
15 A
puissance de sortie max.:
15 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
85 mm
largeur:
35 mm
hauteur:
58 mm
largeur en nombre de modules:
2
protégé contre les courts-circuits:
Non
protection contre les températures:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..