Gewiss - TRANSF.SONNERIES 5VA T.P.230V T.S.12V - GW96421

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TRANSF.SONNERIES 5VA T.P.230V T.S.12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 4 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 1.7 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

  • tension secondaire 2 - 8 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564063709

Réf. Sonepar

00047438633

Réf. Fournisseur

GW96421

Réf. Commerciale

Gewiss

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

4 V

intensité de courant secondaire 1:

1.7 A

type de transfo:

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2:

8 V

tension secondaire 3:

12 V

intensité de courant secondaire 2:

3.3 A

intensité de courant secondaire 3:

5 A

puissance de sortie max.:

5 W

montage apparent:

Non

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

85 mm

largeur:

35 mm

hauteur:

58 mm

largeur en nombre de modules:

2

protégé contre les courts-circuits:

Non

protection contre les températures:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

TRANSFORMATEUR POUR SONNERIE - 5VA 230/4+8=12V - 2 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..