Gewiss - TRANSFORMATEUR DE COURANT 50A - GW96444


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 50 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 23 mm
classe de précision - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564064829
Réf. Sonepar
00047406482
Réf. Fournisseur
GW96444
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
50 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
23 mm
classe de précision:
3
puissance apparente nominale secondaire:
2 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..