Gewiss - TRANSFORMATEUR DE SECURITE 25 VA - GW96322

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TRANSFORMATEUR DE SECURITE 25 VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 12 V

  • type de transfo - transfo de sécurité

  • tension secondaire 2 - 12 V

  • tension secondaire 3 - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564177062

Réf. Sonepar

00047453601

Réf. Fournisseur

GW96322

Réf. Commerciale

Gewiss

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

12 V

type de transfo:

transfo de sécurité

tension secondaire 2:

12 V

tension secondaire 3:

24 V

puissance de sortie max.:

25 W

puissance dissipée max.:

0.9 W

montage apparent:

Non

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

85 mm

largeur:

52.5 mm

hauteur:

58 mm

largeur en nombre de modules:

3

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

TRANSFORMATEUR DE SÉCURITÉ - 25VA 230V/12+12=24V

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..