Gewiss - TRANSFORMATEUR DE SECURITE 63 VA - GW96324


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
type de transfo - transfo de sécurité
tension secondaire 2 - 12 V
tension secondaire 3 - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564177079
Réf. Sonepar
00047417707
Réf. Fournisseur
GW96324
Réf. Commerciale
Gewiss
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
12 V
type de transfo:
transfo de sécurité
tension secondaire 2:
12 V
tension secondaire 3:
24 V
puissance de sortie max.:
63 W
puissance dissipée max.:
1.8 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
85 mm
largeur:
105 mm
hauteur:
58 mm
largeur en nombre de modules:
6
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..