Gewiss - VARIAT. ELEC. A B-P 1M 60-500W BL. SAT. - GW15568

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VARIAT. ELEC. A B-P 1M 60-500W BL. SAT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - tactile

  • composition - mécanisme seul

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035076251

Réf. Sonepar

00047507625

Réf. Fournisseur

GW15568

Réf. Commerciale

Gewiss

type de commande:

tactile

composition:

mécanisme seul

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

beige

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Non

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

0...0 V

consommation d'énergie:

60 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

0...4 mm²

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

52 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

47 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ELECTRONIC REGULATOR - PUSH-BUTTON - 230V ac 50/60Hz - RESISTIVE 60- 500W / INDUCTIVE 60-500VA - 1 MODULE - SATIN WHITE - CHORUS