Gewiss - VARIATEUR ELEC. A B-P 1M 55-80VA BL - GW10574

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • courant nominal - 0.35 A

  • tension de sortie - 230...230 V

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564261112

Réf. Sonepar

00047426111

Réf. Fournisseur

GW10574

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

courant nominal:

0.35 A

tension de sortie:

230...230 V

nombre de phases:

1

numéro RAL:

9003

régulation de puissance continue:

Non

nombre de marches:

3

élément de base sans couvercle:

Non

type de commande:

contact à poussoir/touche à pression

voyant:

sans

contact de commutation:

Oui

avec capteur de température:

Non

hauteur:

44 mm

largeur:

22 mm

profondeur:

47 mm

indice de protection (IP):

IP41

VARIATEUR ÉLECTRONIQUE À BOUTON POUSSOIR POUR VENTILATEUR - 230Vca 50/60Hz - 55-80VA - 1 MODULE - BL - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..