Gewiss - VARIATEUR ELEC. A B-P 1M 60-500W NO - GW12568

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VARIATEUR ELEC. A B-P 1M 60-500W NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • composition - mécanisme seul

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564268302

Réf. Sonepar

00047426830

Réf. Fournisseur

GW12568

Réf. Commerciale

Gewiss

type de commande:

bouton-poussoir

composition:

mécanisme seul

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

mode de pose:

installation intégrée

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

noir

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Non

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

60 W

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

52 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

47 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

VARIATEUR ÉLECTRONIQUE UNIVERSEL - À BOUTON POUSSOIR - 230Vca 50Hz - CHARGE RÉSISTIVE 60-500W / INDUCTIVES 60-500VA - 1 MODULE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Noir satiné, élégant et classique. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..