Gewiss - VARIATEUR ELEC. ROT. V-ET-V 1M 100-500W - GW11567

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VARIATEUR ELEC. ROT. V-ET-V 1M 100-500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton rotatif

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564261228

Réf. Sonepar

00047005755

Réf. Fournisseur

GW11567

Réf. Commerciale

Gewiss

type de commande:

bouton rotatif

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

autre

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Non

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9001

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

100 W

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

18 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

VARIATEUR ÉLECTRONIQUE À COMMANDE ROTATIVE - VA-ET-VIENT - 230Vca 50/60Hz - CHARGE RÉSISTIVE 100-500W/INDUCTIVES 100-500VA - 1 MODULE - IVOIRE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..