Gewiss - VARIATEUR ELEC. ROT. V-ET-V 4-160W B. - GW35301W

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VARIATEUR ELEC. ROT. V-ET-V 4-160W B.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - tactile

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564928381

Réf. Sonepar

00047473025

Réf. Fournisseur

GW35301W

Réf. Commerciale

Gewiss

type de commande:

tactile

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance max. de commutation LED:

160 W

consommation d'énergie:

4 W

type de connexion:

borne à vis

profondeur d'appareil:

37 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

VARIATEUR ELEC. ROT. V-ET-V 4-160W B.

Les Atouts de la gamme:

Avec son aspect élégant et ses formes classiques, le nouveau système d'appareillage Dahlia complète la décoration de l'habitat avec une esthétique minimaliste et pure. Les mécanismes sont disponibles en deux couleurs et conviennent à la fois pour les boîtes rondes et carrées. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière..