Gewiss - VARIATEUR ÉLECTRONIQUE ROT. 1P BLANC - GW10575


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton rotatif
composition - mécanisme seul
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035090790
Réf. Sonepar
00047509079
Réf. Fournisseur
GW10575
Réf. Commerciale
Gewiss
type de commande:
bouton rotatif
composition:
mécanisme seul
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur:
blanc
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
0...0 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
20...160 W
puissance nominale de charge inductive:
4...110 VA
puissance max. de commutation LED:
160 W
consommation d'énergie:
4 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
0...4 mm²
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
52 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
47 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage mural Mécanismes blanc - L’appareillage mural Chorus vous permet de créer des combinaisons illimitées d’appareils et de plaques, grâce à une gamme complète qui couvre tous les besoins de conception, de fonctionnement et d’installation.Couleurs et finitions : blanc brillant, lumineux et polyvalent.Fonctions illimitées dans les espaces compacts : la gamme ChoruSmart se compose de touches de commande avec des modules à bascule ½, 1, 2 et 3, pour optimiser l’espace en fonction des besoins, ainsi que de touches axiales dans la version EVO ou SMART, pour répondre aux dernières exigences.Couplage avant : le couplage avant permet d’assembler et de retirer rapidement et facilement les composants, sans avoir à enlever le support, la même chose étant possible pour toutes les plaques et boîtes.