Gewiss - VARIATEUR ÉLECTRONIQUE ROT. 1P NOIR - GW12575

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VARIATEUR ÉLECTRONIQUE ROT.  1P NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton rotatif

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035090912

Réf. Sonepar

00047509091

Réf. Fournisseur

GW12575

Réf. Commerciale

Gewiss

type de commande:

bouton rotatif

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

noir

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

0...0 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

20...160 W

puissance nominale de charge inductive:

4...110 VA

puissance max. de commutation LED:

160 W

consommation d'énergie:

4 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

0...4 mm²

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

52 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

47 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

VARIATEUR ÉLECTRONIQUE À COMMANDE ROTATIVE - 230 Vca 50 Hz - NOIR SATIN – 1 MODULE - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Mécanismes noir - L’appareillage mural ChoruSmart permet de créer une combinaison illimitée d’appareils et de plaques, grâce à une gamme complète qui couvre tous les besoins de conception, de fonctionnement et d’installation. Couleurs et finitions : noir satin, élégant et classique. Fonctions illimitées dans les espaces réduits : la gamme CHORUSMART se compose de touches à bascule avec des modules ½, 1, 2 et 3, pour optimiser l’espace en fonction des besoins, ainsi que de touches axiales dans la version EVO ou SMART, pour répondre aux dernières exigences. Couplage avant : le couplage avant permet d’assembler et de retirer rapidement et facilement les composants, sans avoir à retirer le support, un système unique pour toutes les plaques et tous les fruits.