Gewiss - VENTILATEUR 230V-50/60HZ - GW46448

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 60 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 125 mm
hauteur - 117 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMMES CEP,QP,QM,QX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564029576
Réf. Sonepar
00047402957
Réf. Fournisseur
GW46448
Marque
Gewiss
flux volumique, à soufflage libre:
60 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
125 mm
hauteur:
117 mm
profondeur:
93.5 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP44
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
20 W
finition CEM:
Oui
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..


