Gewiss - VENTILATION CONTROL PANEL - GW38479


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 276 m³/h
type de tension - AC
largeur - 482 mm
hauteur - 42 mm
profondeur - 133 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035013409
Réf. Sonepar
00047501340
Réf. Fournisseur
GW38479
Réf. Commerciale
Gewiss
flux volumique, à soufflage libre:
276 m³/h
type de tension:
AC
largeur:
482 mm
hauteur:
42 mm
profondeur:
133 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
nombre de ventilateurs:
2
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
56 W
finition CEM:
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Oui
numéro RAL:
9005
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.