Gewiss - VIS AUTO TARAUDEUSE 3X38 FIX.COUVERCLE - GW48023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - vis
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BTE DERIV.ENCAST. 48
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564328846
Réf. Sonepar
00047432884
Réf. Fournisseur
GW48023
Marque
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
vis
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
VIS AUTOTARAUDEUSE LONGUE 3X38 - POUR BOÎTE DE DÉRIVATION - SÉRIE 48PT DIN ET PT
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.


