Gewiss - VOLTMETRE ANALOGIQUE 1/500V - GW96862

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VOLTMETRE ANALOGIQUE 1/500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • modèle - rail DIN

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • système de mesure - cadre mobile

  • raccordement du transformateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564064690

Réf. Sonepar

00047406469

Réf. Fournisseur

GW96862

Marque

Gewiss

type de tension:

AC

modèle:

rail DIN

déviation max. du pointeur:

90 °

système de mesure:

cadre mobile

raccordement du transformateur:

Non

classe de précision:

1.5

étalonné:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

54 mm

hauteur:

85 mm

largeur en nombre de modules:

3

éclairage d'échelle:

Non

VOLTMÈTRE ANALOGIQUE À CONNEXION DIRECTE - 0/500V - 3 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..