Gewiss - VOLTMETRE DIGITAL 0-500V 2MOD. - GW96867

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VOLTMETRE DIGITAL 0-500V 2MOD.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • modèle - rail DIN

  • système de mesure - numérique

  • raccordement du transformateur - Non

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564425118

Réf. Sonepar

00047442511

Réf. Fournisseur

GW96867

Réf. Commerciale

Gewiss

type de tension:

AC

modèle:

rail DIN

système de mesure:

numérique

raccordement du transformateur:

Non

classe de précision:

0.5

étalonné:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

35 mm

hauteur:

85 mm

largeur en nombre de modules:

2

éclairage d'échelle:

Non

VOLTMÈTRE DIGITAL À CONNEXION DIRECTE - 0/500V - 2 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..