Gewiss - VOYANT DE SIG.DOUB.VER/ROU,.230V 1M - GW96591


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - autre
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 230 V
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564448100
Réf. Sonepar
00047002143
Réf. Fournisseur
GW96591
Réf. Commerciale
Gewiss
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
autre
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
largeur en nombre de modules:
1
puissance de la lampe max.:
0.8 W
profondeur d'encastrement:
72 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..