Gewiss - VOYANT DE SIG.SING.VERT 230V 1M - GW96582

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VOYANT DE SIG.SING.VERT 230V 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - vert

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564447813

Réf. Sonepar

00047002134

Réf. Fournisseur

GW96582

Réf. Commerciale

Gewiss

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

vert

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

230 V

largeur en nombre de modules:

1

puissance de la lampe max.:

0.8 W

profondeur d'encastrement:

72 mm

indice de protection (IP):

IP20

VOYANT DE SIGNALISATION - SIMPLE - VERT - 230V - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..