Gewiss - VOYANT DE SIGN. DOUBLE ROUGE/VERT IVOIRE - GW11629

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VOYANT DE SIGN. DOUBLE ROUGE/VERT IVOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - autre

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP41

  • nombre de modules (construction modulaire) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564259713

Réf. Sonepar

00047005760

Réf. Fournisseur

GW11629

Réf. Commerciale

Gewiss

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

douille:

sans

couleur de la source lumineuse:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

nombre de modules (construction modulaire):

1

source lumineuse fournie:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

support de module

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

transparent:

Non

puissance de la lampe max.:

0.6 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

VOYANT DE SIGNALISATION DOUBLE - ROUGE/VERT - 1 MODULE - IVOIRE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..