Gewiss - VOYANT LUMINEUX BLEU - GW74454

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - autre
type de tension - AC
type de lentille - rond
finition de la douille - BA9s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PUSH-BUTTONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564823143
Réf. Sonepar
00047005851
Réf. Fournisseur
GW74454
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
autre
type de tension:
AC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
BA9s
source lumineuse fournie:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
diamètre de trou:
22 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de la gamme:
La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.