Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - VOYANT PLAT DIFFUSEUR ROUGE SY/WT - GW20603

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VOYANT PLAT DIFFUSEUR ROUGE SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • douille - autre

  • couleur de la source lumineuse - rouge

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP41

  • tension nominale - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564000926

Réf. Sonepar

00047005235

Réf. Fournisseur

GW20603

Marque

Gewiss

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

douille:

autre

couleur de la source lumineuse:

rouge

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

nombre de modules (construction modulaire):

1

source lumineuse fournie:

Non

source lumineuse:

autre

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

support de module

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

puissance de la lampe max.:

2 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

largeur d'appareil:

24 mm

hauteur d'appareil:

46 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

VOYANT DE SIGNALISATION SIMPLE - 12/24/250V - ROUGE - 1 MODULE - BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.