Gewiss - WALL CABINET 10" 8U DEPTH 265MM - GW38432

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - WALL CABINET 10" 8U DEPTH 265MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

  • largeur - 325 mm

  • profondeur - 262 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035013300

Réf. Sonepar

00047501330

Réf. Fournisseur

GW38432

Marque

Gewiss

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

largeur:

325 mm

profondeur:

262 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

autre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

254 mm (10 pouces)

capacité de charge max.:

50 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

400 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

10'' WALL MOUNT CABINET - METAL - TRANSPARENT DOOR - 325X400X262 - RAL 7035 GREY

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.