Gindre - BARRE CUIVRE 100X10 AV LG6M - 4280013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 6000 mm
largeur - 100 mm
hauteur - 10 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244280013
Réf. Fournisseur
4280013
Réf. Commerciale
Gindre
modèle:
plat
longueur:
6000 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité