Gindre - BARRE CUIVRE 160X5 AV LG6M - 4280211

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 6000 mm

  • largeur - 160 mm

  • hauteur - 5 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01244280211

Réf. Fournisseur

4280211

Réf. Commerciale

Gindre

modèle:

plat

longueur:

6000 mm

largeur:

160 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 160X5 AV LONG 6000 (-0/+100 mm)