Gindre - BARRE CUIVRE 20X4 AV LG6M - 4280200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 6000 mm
largeur - 20 mm
hauteur - 4 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
01244280200
Réf. Fournisseur
4280200
Marque
Gindre
modèle:
plat
longueur:
6000 mm
largeur:
20 mm
hauteur:
4 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 20X4 AV LONG 6000 (-0/+100 mm)



