Gindre - BARRE CUIVRE 20X5 AV LG4M - 4280906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 4000 mm
largeur - 20 mm
hauteur - 5 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244280906
Réf. Fournisseur
4280906
Réf. Commerciale
Gindre
modèle:
plat
longueur:
4000 mm
largeur:
20 mm
hauteur:
5 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 20X5 AV LONG 4000 (-0/+100 mm)