Gindre - BARRE CUIVRE 25X5 AV LG4M - 4282568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 4000 mm
largeur - 25 mm
hauteur - 5 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244282568
Réf. Fournisseur
4282568
Réf. Commerciale
Gindre
modèle:
plat
longueur:
4000 mm
largeur:
25 mm
hauteur:
5 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité