Gindre - BARRE CUIVRE 40X3 AV LG6M - 4280271

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 6000 mm

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 3 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01244280271

Réf. Fournisseur

4280271

Réf. Commerciale

Gindre

modèle:

plat

longueur:

6000 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

3 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 40X3 AV LONG 6000 (-0/+100 mm)