Gindre - BARRE CUIVRE 40X8 AV LG6M - 4280022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 6000 mm
largeur - 40 mm
hauteur - 8 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
01244280022
Réf. Fournisseur
4280022
Réf. Commerciale
Gindre
modèle:
plat
longueur:
6000 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
8 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 40X8 AV LONG 6000 (-0/+100 mm)